曜日別特売
WD584 窓・網戸クロス アズマ工業 58652749

WD584 窓・網戸クロス アズマ工業 58652749
WD584 窓・網戸クロス アズマ工業 58652749
WD584 窓・網戸クロス アズマ工業 58652749
WD584 窓・網戸クロス アズマ工業 58652749

窓・網戸クロス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58652749
品番
WD584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

表面:ブラシ繊維+マイクロファイバー
洗剤を使わず汚れを落とすクロスです。ブラシ繊維が網戸の目にも入り込み、汚れをかきだします。マイクロファイバーが汚れをきれいに拭き取ります。
裏面:マイクロファイバー
極細繊維を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。また吸水性に優れているので、水分をしっかり拭きとります。
極細繊維

用途
網戸掃除・窓掃除
材質
ポリエステル・ナイロン
質量(g)
55
幅(cm)
32
奥行き(cm)
22
注意
※破損している網戸(穴・傷)や、たるんでいる網戸には、状態が悪化する恐れがあるため使用しないでください。
※ワイパーの種類によっては取り付けられないものもございます。
※ 取り付け可能ヘッドサイズ:幅約29cmまで、奥行約10cmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする