仕様●候補なし:16TB●添付保守:HDL2-LV用交換品お届け(デリバリィ)保守、HDLH-OPA用交換品お届け(デリバリィ)保守、HD1-REUT用交換品お届け(デリバリィ)保守セット内容2ドライブNAS(HDL2-LV16)、カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター(HD1-REUT)、ランディスク交換用HDD(HDLH-OPA16)寸法(mm)HD1-REUT:幅51×奥行205×高さ160、NAS(HDL2-LV):幅101×奥行210×高さ160 いずれもゴム足含む突起部含まず質量(kg)HD1-REUT:710g、HDL2-LV08:2.6保証期間5年(交換品お届け保守のご登録は商品ご購入後60日以内にお申込みください)