※代表画像
KITO(キトー)
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
定格荷重(kg)
250
125
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58655330
品番
ER2C003S 揚程1.8m
参考基準価格(税別)
¥333,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
仕様
上フック式、巻上速度:S
質量(kg)
29
電源(V)
3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)
揚程(m)
1.8
定格荷重(kg)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません