三菱マテリアル
非鉄加工用ドリル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.6
2.3
2.4
2.6
2.7
2.9
溝長(mm)
21
17
21
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58656157
品番
DCSSMD0260
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.6
溝長(mm)
21
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング