曜日別特売
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659487

- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659487
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659487
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659487
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659487

ティップトップ 詰め替え用20g

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
内容量1セット(4袋)注文コード58659487品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

ティップトップ(20g・40g)の詰め替え用。
気になる箇所にサッとふりかけ、専用ヘアーミストをスプレーするだけ!手軽で簡単に気になる箇所をカバーできます。
植物繊維を使用、頭皮・髪に害が無い。水に濡れても色落ちしません。普通のシャンプーで簡単に洗い流せます。
20gは1瓶で約45~60回分、40gは約90~120回分セット可能です。

材質植物性繊維(ビスコースレーヨン)寸法(mm)10×65×160ホワイト

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58659487-38513916-- ティップトップ40  詰替80g TIPTOP 38513916ティップトップ40 詰替80gTIPTOP1個(80g)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする