アビルコインターナショナル
スーパー枕木
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
質量(kg)
21.5
21.5
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
58659530
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等の混入はないので、紫外線劣化がございません。2段に重ねた際、上下の枕木の溝がかみ合ってずれない仕組みです。
用途
腐食せず、耐荷重性能を一定に保持。安心して重量物のかさ上げに使用可能。ジャッキアップやアウトリガーの荷重分散、高さ調整に最適です。
質量(kg)
21.5
高さ(mm)
140
横幅(mm)
200
縦(mm)
800
耐荷重(t)
70
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません