曜日別特売
A8004-9 MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ> リヒトラブ 58659731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A8004-9 MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ> リヒトラブ 58659731
A8004-9 MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ> リヒトラブ 58659731
A8004-9 MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ> リヒトラブ 58659731

MDF机上台・スリム<340×200・ロータイプ>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード58659731品番A8004-9
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

幅295mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。幅、奥行き共にスリムなので、デスクの上で場所を取らずに置くことができます。

材質天板/MDF、脚/スチールブラウン耐荷重(kg)15有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×200×63
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする