曜日別特売
HX03AS-003WH コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660020

サンプル画像

HX03AS-003WH コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660020
HX03AS-003WH コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660020

コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58660020品番HX03AS-003WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バッテリー容量:1200mAh
充電時間:約2.5時間
連続使用時間:約1.5ー4時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書

用途
モード切替:3段階
ブラシレスモーター
3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする