HX03AS-005WH 自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660056

サンプル画像

HX03AS-005WH 自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660056
HX03AS-005WH 自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660056

自動首振り&充電スタンドハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58660056品番HX03AS-005WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バッテリー容量:1800mAh
充電時間:約2.5時間
連続使用時間:約2.5ー5時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書

用途
モード切替:4段階
専用充電スタンド付き(充電しながら使用可能)
専用充電スタンドは自動首振り機能付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする