HX10LT-056IV 充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660090

サンプル画像

HX10LT-056IV 充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660090
HX10LT-056IV 充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドア ANTEL 58660090

充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58660090品番HX10LT-056IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

最高光束:300 lm
点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間
付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書
パッケージ仕様:茶箱

用途
Type-C充電式
取っ手付き
調色:昼光色、昼白色、電球色
調光:無段階調光(ボタン長押し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする