HX02BE-001BK ワイヤレスイヤホンDPXANC ANTEL 58660117

サンプル画像

HX02BE-001BK ワイヤレスイヤホンDPXANC ANTEL 58660117
HX02BE-001BK ワイヤレスイヤホンDPXANC ANTEL 58660117

ワイヤレスイヤホンDPXANC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58660117品番HX02BE-001BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

バッテリー容量(ケース):300mAh
バッテリー容量(イヤホン):30mAh
充電時間:約1時間
連続使用時間:約5時間
Bluetooth:Ver.5.4
付属品:Type-Cケーブル、イヤーチップ、保証書

用途
ケースにタッチディスプレイ搭載(メニュー画面全13種)
ANC搭載
ENC搭載(通話音声時の環境ノイズをキャンセル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする