HX10LT-005WH 丸型ナイトライト昼光 ANTEL 58660257

サンプル画像

HX10LT-005WH 丸型ナイトライト昼光 ANTEL 58660257
HX10LT-005WH 丸型ナイトライト昼光 ANTEL 58660257

丸型ナイトライト昼光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58660257品番HX10LT-005WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:300mAh
充電時間:約2時間
点灯時間:約4時間(常時点灯)
明るさ:約50lm
付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書

用途
自動点灯明暗人感センサー
microUSB 充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする