曜日別特売
IQ W10-DVC2 ヘリックス IQシリーズ サブウーファー HELIX 58660485

IQ W10-DVC2 ヘリックス IQシリーズ サブウーファー HELIX 58660485
IQ W10-DVC2 ヘリックス IQシリーズ サブウーファー HELIX 58660485
IQ W10-DVC2 ヘリックス IQシリーズ サブウーファー HELIX 58660485

ヘリックス IQシリーズ サブウーファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58660485品番IQ W10-DVC2
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・へリックスのIQシリーズ 25cm 2Ω DVC サブウーファー、IQ W10-DVC2です。
・新開発のHELIX IQ-シリーズサブウーファーは、最高の汎用性を備えたオーディオファイルグレードのサブウーファーです。
・パワフルな出力と卓越した音質の両方を求める、こだわりの音楽愛好家のために設計されたこのサブウーファーは、 最先端のテクノロジー、堅牢な構造、そして卓越した柔軟性を兼ね備えています。
・独自のチューナブル・マス・システム(TMS)により、低音レスポンスを精密にカスタマイズできるため、 コンパクトな密閉型エンクロージャーから高出力バスレフシステムまで、あらゆるアプリケーションでそのポテンシャルを最大限に発揮できます。
・大口径のベントポールピースとエアフローを最適化したバスケットデザインを採用した高効率冷却システムは、 継続的な空気循環を可能にし、過熱や熱圧縮を防ぎます。
・チューナブル・マス・システム(TMS)は、革新的な低音調整手法を導入し、サブウーファーの音響特性を独自にカスタマイズする独自の方法を提供します。
・ダストキャップ内の特定のウェイトを追加または削除することで、ドライバーの可動質量を調整し、 サブウーファーのレスポンスをコントロールできます。
・配線構成に応じて、一般的な2×2Ω構成に加え、1Ωまたは4Ωで動作させることも可能で、高出力モノブロックアンプやマルチサブウーファー構成にも最適です。
・HELIX IQ-シリーズサブウーファーは、緻密に設計されたダイキャストアルミニウム製バスケットを採用し、 不要な共振を排除しながら最大限の安定性を確保しています。これにより、コーンが大きく振れた場合でも、安定した正確な低音再生を保証します。
・ラインナップは20cm、25cmの2モデルを用意、高性能サブウーファーの新たなベンチマークを確立します。

仕様●RMS/最大入力(W):750/1500●ボイスコイル口径:63Φアルミロングボイスコイル●ユニット:20cm 3層ファイバーグラス・マイラーハニカムコーン●推奨容積:シールド19リットル/バスレフ42.0リットル ポート8Φcm×40cm (ウエイト1個時)質量(kg)6周波数(Hz)最低共振:34(ウエイト1個時)外径(Φmm)フレーム:275開口寸法(mm)バッフル:234.6周波数特性35~350Hzインピーダンス2Ω+2Ω埋め込み寸法(mm)134.5能率(dB)89
注意
※当店で取り扱っております海外製商品はすべて日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする