kfg-30Nv 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 58660686

※印刷例

kfg-30Nv 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 58660686
kfg-30Nv 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 58660686
kfg-30Nv 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 58660686
kfg-30Nv 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 58660686
kfg-30Nv 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 58660686
kfg-30Nv 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色> グランド印刷 58660686

【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<紺色>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(30冊)
内容量1セット(30冊)注文コード58660686品番kfg-30Nv
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

社名入りのオリジナルファイルを製作できます。
不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。
お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。
お手頃な価格でリーズナブル。
書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。

用途
不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。
材質再生PVCタイプタテ型ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所収納サイズA4寸法(cm)32×23×2.5RoHS指令(10物質対応)対応色(表紙)サービス分類名入れ
注意
※名入れ商品のため返品はお受けできません。
※タイトルの変更はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする