kfm-50Gr 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷 58661158

※印刷例

kfm-50Gr 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷 58661158
kfm-50Gr 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷 58661158
kfm-50Gr 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷 58661158
kfm-50Gr 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷 58661158
kfm-50Gr 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷 58661158
kfm-50Gr 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン> グランド印刷 58661158

【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<グリーン>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(50冊)
内容量1セット(50冊)注文コード58661158品番kfm-50Gr
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

社名入りのオリジナルファイルを製作できます。
不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。
お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。
三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。

用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)グリーンサービス分類名入れ
注意
※名入れ商品のため返品はお受けできません。
※タイトルの変更はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする