曜日別特売
IZTB44-56-3 コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMC 58661745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

IZTB44-56-3 コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMC 58661745
IZTB44-56-3 コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー SMC 58661745

コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個バー全長(mm)560ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】3ブラケット【バー用】付属注文コード58661745品番IZTB44-56-3
参考基準価格(税別)¥57,260販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
用途IZT44/45シリーズ用付属品高電圧ケーブルホルダ:【ストレート】2【エルボ】 1ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】3ブラケット【バー用】付属バー全長(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする