IZTC44-3 コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラ SMC 58662190

コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 個別手配用高電圧電源付コントローラ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード58662190品番IZTC44-3
参考基準価格(税別)¥76,950販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途
IZT44シリーズ用
取付【コントローラ用DINレール取付ブラケット】なしRoHS指令(10物質対応)対応電源ケーブル3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする