曜日別特売
IZTP41-L コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用高電圧電源モジュール SMC 58662436

本体のみ

コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 個別手配用高電圧電源モジュール

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード58662436品番IZTP41-L
参考基準価格(税別)¥83,930販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
用途IZT45シリーズ用取付【高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット】なしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書:(4.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする