三菱マテリアル
チップ SNMM-HX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
19.05
19.05
25.4
コーナー半径(mm)
2.4
1.2
1.6
2.4
厚さ(mm)
6.35
6.35
7.94
9.52
材質
UH6400
UH6400
UE6020
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58663351
品番
SNMM190624-HX UH6400
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
UH6400
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった