曜日別特売

チップ TNGG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質NX3035コーナー半径(mm)0.4コーナー半径Re(mm)0.4注文コード58663875品番TNGG160404L NX3035
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525材質NX3035形状正三角形60°被削材寸法D2(Φmm)3.81寸法D1(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする