三菱マテリアル
チップ TNMG-MS
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
材質
VP05RT
US7020
VP10RT
VP05RT
US735
VP15TF
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58664846
品番
TNMG160412-MS VP05RT
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
VP05RT
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった