三菱マテリアル
チップ TNMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58665704
品番
TNMX160412-MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった