曜日別特売
IZT44-26-1-N コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMC 58668246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

IZT44-26-1-N コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMC 58668246
IZT44-26-1-N コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMC 58668246
IZT44-26-1-N コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMC 58668246

コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個バー全長(mm)260ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】1注文コード58668246品番IZT44-26-1-N
参考基準価格(税別)¥115,390販売価格(税込)¥113,278
販売価格(税別)
102,980

高帯電ワークを強力除電
フィルム・樹脂の除電に最適
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
エア供給なしでの強力除電
高速除電 減衰時間約60%短縮
分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m

用途
バー+高電圧電源付コントローラ
付属品高電圧ケーブルホルダ:【ストレート】1【エルボ】 1取付【コントローラ用DINレール取付ブラケット】なしケーブル長(m)【高電圧ケーブル】1バー全長(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応電源ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする