三菱マテリアル
チップ CCMT-FV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
0.2
材質
VP45N
AP25N
NX2525
NX3035
VP15TF
VP45N
UE6020
切刃長さ(mm)
6.5
9.7
6.5
厚さ(mm)
2.38
3.97
2.38
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58668461
品番
CCMT060202-FV VP45N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
VP45N
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58668461
CCMT060202-FV VP45N
06561153
CCMT060202-FP MP3025
チップ CCMT-FP
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)