三菱マテリアル
チップ CCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
UE6110
NX3035
VP15TF
NX2525
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
8.1
9.7
12.9
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.18
3.97
4.76
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58668723
品番
CCMT09T302 UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
UE6110
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった