曜日別特売
CCMT120408 NX3035 チップ CCMT 三菱マテリアル 58669037

チップ CCMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質NX3035
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード58669037品番CCMT120408 NX3035
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)12.7材質NX3035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする