曜日別特売
DCGT11T304-AZ HTI10 チップ DCGT-AZ 三菱マテリアル 58669676

チップ DCGT-AZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)11.6
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード58669676品番DCGT11T304-AZ HTI10
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形55°被削材鋳鉄、非鉄金属内接円直径(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)4.4寸法D1(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカAZ切削領域中切削~仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)3.97コーナー高さ許容差(mm)±0.025コーナー半径Re(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする