三菱マテリアル
チップ DCGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.03
0.03
0.05
切刃長さ(mm)
11.6
11.6
7.8
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58669737
品番
DCGW11T300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
なし
材質
NX55
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025