三菱マテリアル
チップ RCMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
25
10
12
16
20
厚さ(mm)
7.94
3.18
4.76
6.35
材質
UE6105
US735
NX3035
VP05RT
VP10RT
UH6400
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58670717
品番
RCMX2507M0 UE6105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,900
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
切刃長さ(mm)
25
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
内接円直径(Φmm)
25
材質
UE6105
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18