三菱マテリアル
チップ SPGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
15.875
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
UTI20T
HTi10
NX2525
UTI20T
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58671024
品番
SPGN090304 UTI20T
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
UTI20T
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025