三菱マテリアル
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
8.2
9.6
13.8
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
材質
VP15TF
UTi20T
NX3035
US735
VP15TF
AP25N
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58671645
品番
TCMT110204 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
VP15TF
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18