曜日別特売

チップ TCMT-FV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)2.38
材質VP45N
内容量1箱(10個)注文コード58671663品番TCMT110204-FV VP45N
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35材質VP45N形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする