三菱マテリアル
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
8.2
9.6
13.8
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
材質
UE6105
UTi20T
NX3035
US735
VP15TF
AP25N
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58671672
品番
TCMT110208 UE6105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
UE6105
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18