三菱マテリアル
チップ TPGH-FS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
AP25N
AP25N
VP15TF
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58671882
品番
TPGH090204R-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
材質
AP25N
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025