三菱マテリアル
チップ TPGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
NX55
NX2525
UTi20T
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58672013
品番
TPGR110304R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
NX55
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025