三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
UTI20T
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
58672101
品番
TPGX090202 UTI20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
材質
UTI20T
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
5.56
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-