曜日別特売

チップ TPGX

チップ TPGX - 三菱マテリアルチップ TPGX - 三菱マテリアルチップ TPGX - 三菱マテリアル
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05332345TPGX080204L NX25251箱(10個)8.2NX25252.384.760.4
12,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
05332424TPGX080202L UTi20T1箱(10個)8.2UTi20T2.384.760.2
12,600
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
05332451TPGX080202L NX25251箱(10個)8.2NX25252.384.760.2
12,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
58672056TPGX080202 HTI101箱(10個)8.2HTI102.384.760.2
10,700
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
58672074TPGX080204 VP15TF1箱(10個)8.2VP15TF2.384.760.4
13,900
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
58672092TPGX090202 HTI101箱(10個)9.6HTI102.385.560.2
11,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
58672205TPGX110302 HTI101箱(10個)11HTI103.186.350.2
10,800
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
58672241TPGX110304 VP15TF1箱(10個)11VP15TF3.186.350.4
14,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
58672153TPGX090204 NX551箱(10個)9.6NX552.385.560.4
オープン
取扱い終了
58672257TPGX110304L NX551箱(10個)11NX553.186.350.4
オープン
取扱い終了
58644171TPGX0802021個8.2MB8252.384.760.2
9,240
取扱い終了
58644187TPGX0802081個8.2MB7102.384.760.8
9,240
取扱い終了
58644196TPGX0802081個8.2MB7302.384.760.8
9,240
取扱い終了
58644205TPGX0802081個8.2MB8252.384.760.8
9,240
取扱い終了
58644214TPGX0902021個9.6MB8252.385.560.2
9,240
取扱い終了
58644223TPGX0902081個9.6MB7102.385.560.8
9,240
取扱い終了
58644232TPGX0902081個9.6MB7302.385.560.8
9,240
取扱い終了
58644241TPGX090208 MB8251個9.6MB8252.385.560.8
9,240
取扱い終了
58644257TPGX1103021個11MB7103.186.350.2
8,680
取扱い終了
58644266TPGX1103021個11MB7303.186.350.2
8,680
取扱い終了
58644275TPGX110302 MB8251個11MB8253.186.350.2
8,680
取扱い終了
58644284TPGX1603041個16.5MB7303.189.5250.4
8,960
取扱い終了
58644293TPGX1603081個16.5MB7303.189.5250.8
8,960
取扱い終了
58644302TPGX1604041個16.5MB7104.769.5250.4
9,240
取扱い終了
58644311TPGX1604041個16.5MB7304.769.5250.4
9,240
取扱い終了
58644327TPGX1604081個16.5MB7104.769.5250.8
9,240
取扱い終了
58644336TPGX1604081個16.5MB7304.769.5250.8
9,240
取扱い終了
58672065TPGX080202L1箱(10個)8.2NX552.384.760.2
オープン
取扱い終了
58672083TPGX080204L1箱(10個)8.2NX552.384.760.4
オープン
取扱い終了
58672101TPGX090202 UTI20T1箱(10個)9.6UTI20T2.385.560.2
オープン
取扱い終了
58672117TPGX090202L HTI05T1箱(10個)9.6HTI05T2.385.560.2
オープン
取扱い終了
58672126TPGX090202L1箱(10個)9.6NX552.385.560.2
オープン
取扱い終了
58672135TPGX090202R1箱(10個)9.6NX552.385.560.2
オープン
取扱い終了
58672144TPGX090202R UTI20T1箱(10個)9.6UTI20T2.385.560.2
オープン
取扱い終了
58672162TPGX090204L1箱(10個)9.6NX552.385.560.4
オープン
取扱い終了
58672171TPGX090204R HTI05T1箱(10個)9.6HTI05T2.385.560.4
オープン
取扱い終了
58672187TPGX090204R1箱(10個)9.6NX552.385.560.4
オープン
取扱い終了
58672196TPGX090208L NX551箱(10個)9.6NX552.385.560.8
オープン
取扱い終了
58672214TPGX110302L NX551箱(10個)11NX553.186.350.2
オープン
取扱い終了
58672223TPGX110302R UTI20T1箱(10個)11UTI20T3.186.350.2
オープン
取扱い終了
58672232TPGX1103041箱(10個)11NX553.186.350.4
8,400
取扱い終了
58672266TPGX110304R1箱(10個)11NX553.186.350.4
オープン
取扱い終了
58672275TPGX110308L1箱(10個)11NX553.186.350.8
オープン
取扱い終了
58672284TPGX160304 UP20M1箱(10個)16.5UP20M3.189.5250.4
16,400
取扱い終了
58672293TPGX1603081箱(10個)16.5UTI20T3.189.5250.8
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58672153TPGX090204 NX5505332101TPGX090204 NX2525TPGX090204 NX55 チップ TPGX 三菱マテリアル 05332101チップ TPGX三菱マテリアル1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58672257TPGX110304L NX5505331663TPGX110304L NX2525TPGX110304L NX55 チップ TPGX 三菱マテリアル 05331663チップ TPGX三菱マテリアル1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする