三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
NX55
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
58672266
品番
TPGX110304R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
NX55
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025