三菱マテリアル
チップ TPMH-SV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
8.2
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
VP15TF
NX2525
US735
VP45N
NX3035
VP15TF
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58672485
品番
TPMH090202-SV VP15TF
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
材質
VP15TF
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。