三菱マテリアル
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
11
16.5
22
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
HTi10
NX2525
UP20M
VP15TF
HTI10
F7030
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58672993
品番
TPMN110308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18