三菱マテリアル
チップ TPMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.8
0.4
材質
NX2525
NX2525
NX3035
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58673361
品番
TPMX080202L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
材質
NX2525
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった