三菱マテリアル
チップ TPMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
材質
NX3035
NX2525
NX3035
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58673386
品番
TPMX110304 NX3035
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
材質
NX3035
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった