三菱マテリアル
チップ VCGT-AZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58673693
品番
VCGT160408-AZ HTI10
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
HTI10
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025