曜日別特売

チップ VCGT-AZ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
内容量1箱(10個)注文コード58673702品番VCGT160412-AZ HTI10
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする