- SUO 18°ICE WBAND 2  ブラック SUO 58673706

本体

SUO 18°ICE WBAND 2 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード58673706品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

18℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、強力な冷却力と長時間の持続性が特徴です。従来のリングタイプよりも幅広設計&大容量化されており、首全体をしっかり冷却できます。
冷却力はトップクラスで、装着後10分で首の表面温度が平均1.55℃も低下。冷感は約1時間45分持続し、猛暑の外出時にも安心です。
ボタン付きでサイズ調整が可能なため、フィット感も高く、運動時にもズレにくい設計です。
素材はオーガニックな植物由来PCMと非毒性TPUを使用し、環境にも肌にも優しい仕様。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ設計も魅力です。
暑さ対策や熱中症予防に、通勤・通学・アウトドア・スポーツ観戦など幅広く活躍するおすすめアイテムです。

ブラックサイズM質量(g)260内径(cm)38~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする