曜日別特売

チップ VCGT-AZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)3
内容量1箱(10個)注文コード58673711品番VCGT220530-AZ HTI10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
切刃長さ(mm)22.1逃げ角(度)7厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)3チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする