アルミス
2.50-4ノーパンクタイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(40個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58674047
品番
AT-2504N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
プラスチックホイール
質量(kg)
0.9
車輪径(Φmm)
212
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
77
車軸径(mm)
20
注意
※ご自身の製品に合うかどうかサイズをお確かめの上お買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600