曜日別特売
AT-180NP Φ180発砲タイヤ アルミス 58674205

Φ180発砲タイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード58674205品番AT-180NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質プラスチックホイール質量(kg)0.25車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)47ボス幅(mm)49車軸径(mm)16
注意
※ご自身の製品に合うかどうかサイズをお確かめの上お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする