曜日別特売
本体 深さ200用 鋼材運版用 スタンションガイド 100×100 JB(日本ボデーパーツ工業) 58674485

単品写真

本体 深さ200用 鋼材運版用 スタンションガイド 100×100 JB(日本ボデーパーツ工業) 58674485
本体 深さ200用 鋼材運版用 スタンションガイド 100×100 JB(日本ボデーパーツ工業) 58674485

スタンションガイド 100×100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)200注文コード58674485品番本体 深さ200用 鋼材運版用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

階段式は使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。

用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。材質長さ(mm)200表面処理カチオン黒塗装
関連資料:チラシ(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする