三菱マテリアル
チップ WCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.2
0.8
材質
UE6110
US735
NX3035
厚さ(mm)
3.97
3.97
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
2
4.3
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58674603
品番
WCMT06T308 UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
材質
UE6110
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18